Came - Interphonie Bus X1 X2 LC/01 - Plaque rue LITHOS audio 1BP (prévoir BP d'appel) - 60090650

CAME
CopieCopie
Came - Interphonie Bus X1 X2 LC/01 - Plaque rue LITHOS audio 1BP (prévoir BP d'appel)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • avec panneau d'information - Non

  • hauteur - 207 mm

  • largeur - 99 mm

  • profondeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8004487019748

Réf. Sonepar

00061701974

Réf. Fournisseur

60090650

Réf. Commerciale

Came

mode de pose:

encastré

avec panneau d'information:

Non

hauteur:

207 mm

largeur:

99 mm

profondeur:

30 mm

Interphonie Bus X1 X2 Audio Platine De Rue (60090650) LC/01 - Plaque de rue LITHOS audio 1BP (prévoir BP d'appel)

Les Atouts de l'article:

Platine de rue audio externe monobloc pour système X1 extensible jusqu'à 4 appels. Finition en acier inox brossé AISI 316L. Permet le réglage audio du micro, du haut-parleur et délai d'activation de la serrure de verrouillage électrique.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de postes externes LITHOS est utilisée pour les petites installations résidentielles. Extensible jusqu'à 4 appels. Excellentes performances de l'optique "wide eye", dotée d'un microprocesseur pour le traitement du signal et permet une ouverture grand angle avec zoom réglable.