Came - Interphonie Bus X1 X2 LTP - Casquette protection acier peint grise - 61800410

CAME
CopieCopie
Came - Interphonie Bus X1 X2 LTP - Casquette protection acier peint grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 102.4 mm

  • hauteur - 208.6 mm

  • profondeur - 49.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8004487018932

Réf. Sonepar

00061701893

Réf. Fournisseur

61800410

Marque

Came

matériau:

acier

largeur:

102.4 mm

hauteur:

208.6 mm

profondeur:

49.5 mm

Interphonie Bus X1 X2 Accessoire Fonctionnement Accessoire D'Installation (61800410) LTP - Casquette de protection acier peint grise

Les Atouts de l'article:

Visière pour la pose en applique murale de postes externes de la série Lithos. En tôle d'acier peint.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de postes externes LITHOS est utilisée pour les petites installations résidentielles. Extensible jusqu'à 4 appels. Excellentes performances de l'optique "wide eye", dotée d'un microprocesseur pour le traitement du signal et permet une ouverture grand angle avec zoom réglable.