Came - Interphonie Bus X1 X2 Plaque rue audio THANGRAM gris métallisé - 60090020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système 1+n
mode de pose - encastré
couleur - gris
hauteur - 254 mm
largeur - 99 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487010806
Réf. Sonepar
00061090020
Réf. Fournisseur
60090020
Marque
Came
technique d'installation:
système 1+n
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
hauteur:
254 mm
largeur:
99 mm
profondeur:
25 mm
Interphonie Bus X1 X2 Audio Platine De Rue (60090020) DC/01 ME - Plaque de rue audio THANGRAM gris métallisé
Les Atouts de l'article:
Plaque de rue audio THANGRAM gris métallisé
Les Atouts de la gamme:
La gamme Thangram vous permet de personnaliser la partie fonctionnelle et esthétique. Possibilité de solution à boutons ou solution numérique, ou version numérique avec contrôle d'accès intégré.
Les Atouts de l'article:
Plaque de rue audio THANGRAM gris métallisé
Les Atouts de la gamme:
La gamme Thangram vous permet de personnaliser la partie fonctionnelle et esthétique. Possibilité de solution à boutons ou solution numérique, ou version numérique avec contrôle d'accès intégré.
NoticePDF



