Came - Interphonie IP PLX V IP WIFI BF-PORT. VID. MAINS LIBRES - 840CH-0180


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456092465
Réf. Sonepar
00061609246
Réf. Fournisseur
840CH-0180
Réf. Commerciale
Came
CAME Interphonie BPT IP Vidéo Moniteur (840CH-0180) PLX V IP WIFI BF-PORT. VID. MAINS LIBRES
Les Atouts de l'article:
PLX est le système de portier vidéo mains libres au design moderne et minimaliste, avec une finition blanc mat élégante et un écran de 5".Il est équipé de boutons soft-touch avec voyants LED dissimulés, d'aucun trou à l'avant pour le haut-parleur et le microphone et d'une épaisseur de seulement 24 millimètres.Le grand écran d'une résolution de 480 x 272 pixels est équipé d'un OSD pour le réglage des couleurs, de la luminosité et du contraste.
Les Atouts de la gamme:
Portier vidéo mains libres pour système IP360 avec connectivité WIFI pour la gestion des appels à distance, boutons soft touch, écran LCD 5", 4 boutons pour commandes auxiliaires, couleur blanc. Equipé d'un bouton de réglage/exclusion de la sonnerie. Version avec fonction aide auditive. Montage mural moniteur avec connectivité Wi-Fi, écran LCD couleur 5" avec OSD pour les fonctions de navigation, la configuration et le réglage des paramètres vidéo depuis la page Web et audio depuis l'interface utilisateur. Compatible avec l'application VideoEntry, qui permet la gestion à distance des appels vidéo, l'accès à la caméra et l'envoi de commandes. Fournit des fonctions de réponse vidéo locale. Les 5 boutons tactiles principaux permettent la gestion des fonctions principales telles que répondre et raccrocher la communication, l'ouverture de la porte, la connexion automatique vidéo des platines de rue, la configuration/exclusion de la sonnerie (avec signalisation LED en cas d'exclusion) et l'envoi d'une commande auxiliaire programmable. Il convient aux systèmes multi-utilisateurs car il permet de configurer des appels intercom illimités et l'envoi du signal "Panique" (et Alarme) pour un appel à l'aide au portier. Le support pour installation murale sur coffret 503 (horizontal ou vertical) et sur coffret rond Ø 60 mm est inclus. Compatible avec le système IP360. Alimentation via PoE ou alimentation locale (14 ÷ 18V DC). Intègre un système d'induction audiofréquence pour appareils auditifs en position "T".
Les Atouts de l'article:
PLX est le système de portier vidéo mains libres au design moderne et minimaliste, avec une finition blanc mat élégante et un écran de 5".Il est équipé de boutons soft-touch avec voyants LED dissimulés, d'aucun trou à l'avant pour le haut-parleur et le microphone et d'une épaisseur de seulement 24 millimètres.Le grand écran d'une résolution de 480 x 272 pixels est équipé d'un OSD pour le réglage des couleurs, de la luminosité et du contraste.
Les Atouts de la gamme:
Portier vidéo mains libres pour système IP360 avec connectivité WIFI pour la gestion des appels à distance, boutons soft touch, écran LCD 5", 4 boutons pour commandes auxiliaires, couleur blanc. Equipé d'un bouton de réglage/exclusion de la sonnerie. Version avec fonction aide auditive. Montage mural moniteur avec connectivité Wi-Fi, écran LCD couleur 5" avec OSD pour les fonctions de navigation, la configuration et le réglage des paramètres vidéo depuis la page Web et audio depuis l'interface utilisateur. Compatible avec l'application VideoEntry, qui permet la gestion à distance des appels vidéo, l'accès à la caméra et l'envoi de commandes. Fournit des fonctions de réponse vidéo locale. Les 5 boutons tactiles principaux permettent la gestion des fonctions principales telles que répondre et raccrocher la communication, l'ouverture de la porte, la connexion automatique vidéo des platines de rue, la configuration/exclusion de la sonnerie (avec signalisation LED en cas d'exclusion) et l'envoi d'une commande auxiliaire programmable. Il convient aux systèmes multi-utilisateurs car il permet de configurer des appels intercom illimités et l'envoi du signal "Panique" (et Alarme) pour un appel à l'aide au portier. Le support pour installation murale sur coffret 503 (horizontal ou vertical) et sur coffret rond Ø 60 mm est inclus. Compatible avec le système IP360. Alimentation via PoE ou alimentation locale (14 ÷ 18V DC). Intègre un système d'induction audiofréquence pour appareils auditifs en position "T".