Came - Motoréducteur C-BXET en 230-400V - 001C-BXET


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec armoire de commande - Non
tension d'alimentation CA - 380 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456006448
Réf. Sonepar
00061002816
Réf. Fournisseur
001C-BXET
Réf. Commerciale
Came
avec armoire de commande:
Non
tension d'alimentation CA:
380 V
Motoréducteur C-BXET en 230-400V avec encodeur
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur en 230-400VAC triphasé avec encodeur, pour portes coulissantes et sectionnelles
Les Atouts de la gamme:
Cbx est particulièrement indiqué pour les portes sectionnelles avec transmission à « prise directe » et pour la motorisation de tous les types de portes industrielles, coulissantes et pliantes jusqu'à 11 m de haut. Modèles en 230V, 24V et 230-400V triphasé. Spécialement conçu pour être appliqué sur des portes sectionnelles, il permet l'ouverture totale de la porte sans intervenir sur le dispositif de déblocage.S'installe également à l'horizontale. Technologie Encodeur. Détection de l'obstacle, même lorsque le moteur est arrêté.
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur en 230-400VAC triphasé avec encodeur, pour portes coulissantes et sectionnelles
Les Atouts de la gamme:
Cbx est particulièrement indiqué pour les portes sectionnelles avec transmission à « prise directe » et pour la motorisation de tous les types de portes industrielles, coulissantes et pliantes jusqu'à 11 m de haut. Modèles en 230V, 24V et 230-400V triphasé. Spécialement conçu pour être appliqué sur des portes sectionnelles, il permet l'ouverture totale de la porte sans intervenir sur le dispositif de déblocage.S'installe également à l'horizontale. Technologie Encodeur. Détection de l'obstacle, même lorsque le moteur est arrêté.