Came - Pièce Détachée Coulissant Transformateur 230V 350VA BKV20 GPT - 88001-0180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'ouverture - 90 mm
puissance apparente nominale secondaire - 350 VA
avec protection contre les contacts accidentels - Oui
fixation par encliquetage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456073457
Réf. Sonepar
00061607345
Réf. Fournisseur
88001-0180
Marque
Came
modèle:
autre
diamètre d'ouverture:
90 mm
puissance apparente nominale secondaire:
350 VA
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
2


