Came - Pièce Détachée Coulissant Transformateur BKV15 230V - 88001-0179

CAME
CopieCopie
Came - Pièce Détachée Coulissant Transformateur BKV15 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'ouverture - 90 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 350 VA

  • avec protection contre les contacts accidentels - Oui

  • fixation par encliquetage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456073440

Réf. Sonepar

00061607344

Réf. Fournisseur

88001-0179

Marque

Came

modèle:

autre

diamètre d'ouverture:

90 mm

puissance apparente nominale secondaire:

350 VA

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

2

CAME Pièce Détachée Coulissant Moteur (88001-0179) Transformateur BKV15 230V Pièces Détachées