Came - Thermorégulation 230V Thermostat numérique programmable - 69400030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
type d'alimentation électrique - 230 V
exécution horloge - numérique
tension max. contacts - 230 V
charge de contact max. - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8004487026494
Réf. Sonepar
00061702649
Réf. Fournisseur
69400030
Réf. Commerciale
Came
couleur:
autre
type d'alimentation électrique:
230 V
exécution horloge:
numérique
tension max. contacts:
230 V
charge de contact max.:
5 A
CAME Thermorégulation 230V Thermostat Gsm TH450 (69400030) TH/450GSM Thermostat numérique programmable
NoticePDF