Came - Thermorégulation 230V Thermostat Touch encastrement - 69400290

CAME
CopieCopie
Came - Thermorégulation 230V Thermostat  Touch encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'alimentation électrique - 230 V

  • type d’horloge - horloge hebdomadaire

  • exécution horloge - numérique

  • tension max. contacts - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8004487061044

Réf. Sonepar

00061706104

Réf. Fournisseur

69400290

Réf. Commerciale

Came

type d'alimentation électrique:

230 V

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

tension max. contacts:

230 V

CAME Thermorégulation 230V Thermostat TH600 (69400290) TH/600 - Thermostat Touch à encastrement