Came - Thermorégulation Pile Ta TA/350 - Thermostat ambiant - 69400010

CAME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie/encastré

  • tension max. contacts - 4.5 V

  • indice de protection (IP) - IP30

  • hauteur - 59 mm

  • largeur - 96 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8004487018451

Réf. Sonepar

00061701845

Réf. Fournisseur

69400010

Réf. Commerciale

Came

mode de pose:

saillie/encastré

tension max. contacts:

4.5 V

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

59 mm

largeur:

96 mm

profondeur:

49.8 mm

CAME Thermorégulation Pile Ta TH350 (69400010) TA/350 Thermostat ambiant Thermorégulation