Came - Thermorégulation Pile Ta TA/450 - Thermostat ambiant - 69400020

CAME
CopieCopie
Came - Thermorégulation Pile Ta TA/450 - Thermostat ambiant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie/encastré

  • couleur - autre

  • tension max. contacts - 4.5 V

  • indice de protection (IP) - IP30

  • hauteur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8004487018468

Réf. Sonepar

00061701846

Réf. Fournisseur

69400020

Marque

Came

mode de pose:

saillie/encastré

couleur:

autre

tension max. contacts:

4.5 V

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

86 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

19.7 mm

CAME Thermorégulation Pile Ta TH450 (69400020) TA/450 Thermostat ambiant Thermorégulation