Came - Thermorégulation Pile TH/124.01 BB - Thermo-programmateur - 69403510

CAME
CopieCopie
Came - Thermorégulation Pile TH/124.01 BB - Thermo-programmateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

  • type d’horloge - horloge journalière

  • exécution horloge - analogique

  • tension max. contacts - 4.5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8004487370818

Réf. Sonepar

00061737081

Réf. Fournisseur

69403510

Marque

Came

couleur:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

type d’horloge:

horloge journalière

exécution horloge:

analogique

tension max. contacts:

4.5 V

charge de contact max.:

5 A

CAME Thermorégulation Pile Thermostat Slid TH124 (69403510) TH/124.01 BB Thermo-programmateur