Came - Thermorégulation Pile Thermostat TH/400 BB - Thermo-programmateur - 69404200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
exécution horloge - numérique
tension max. contacts - 4.5 V
charge de contact max. - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487371617
Réf. Sonepar
00061737161
Réf. Fournisseur
69404200
Marque
Came
couleur:
autre
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
exécution horloge:
numérique
tension max. contacts:
4.5 V
charge de contact max.:
5 A
CAME Thermorégulation Pile Thermostat TH400 (69404200) TH/400 BB Thermo-programmateur
NoticePDF


