Came - Volet Roulant Fin De Course Electronique ENSOR 4 Diam 35 10Nm - 001Y4010A171EN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 35 mm
poids max. de volet roulant - 28 kg
type d'interrupteur de fin de course - électronique
longueur - 604 mm
couple de rotation - 10 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456000385
Réf. Sonepar
00061600038
Réf. Fournisseur
001Y4010A171EN
Marque
Came
diamètre externe:
35 mm
poids max. de volet roulant:
28 kg
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
longueur:
604 mm
couple de rotation:
10 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Oui
tige d'acier octogonale SW 50:
Non
tige d'acier octogonale SW 60:
Non
tige d'acier octogonale SW 70:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
Les Atouts de la gamme:
Moteur électrique idéal pour volets roulants, stores screen et stores pare-soleil230 V AC - 50 Hz. Fin de course électronique câblé. Détecteur d'obstacles dans les deux sens, et inversion du sens de marche.Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation. Protection du moteur en cas de blovage de l'action d'enroulement.


