Came - Volet Roulant Fin De Course Electronique ENSOR 4 Diam35 6Nm - 001Y4006A281EN

CAME
CopieCopie
Came - Volet Roulant Fin De Course Electronique ENSOR 4 Diam35 6Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 35 mm

  • poids max. de volet roulant - 17 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • longueur - 604 mm

  • couple de rotation - 6 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456000330

Réf. Sonepar

00061600033

Réf. Fournisseur

001Y4006A281EN

Réf. Commerciale

Came

diamètre externe:

35 mm

poids max. de volet roulant:

17 kg

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

longueur:

604 mm

couple de rotation:

6 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Oui

tige d'acier octogonale SW 50:

Non

tige d'acier octogonale SW 60:

Non

tige d'acier octogonale SW 70:

Non

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

Moteur tubulaire électronique filaire ENSOR 4 Diam35 6Nm 230VAC - 50Hz

Les Atouts de la gamme:

Moteur électrique idéal pour volets roulants, stores screen et stores pare-soleil230 V AC - 50 Hz. Fin de course électronique câblé. Détecteur d'obstacles dans les deux sens, et inversion du sens de marche.Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation. Protection du moteur en cas de blovage de l'action d'enroulement.