Came - Volet Roulant Fin De Course Electronique KLIMT 4 Diam 35 6Nm - 001Y4006A281KL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456000347
Réf. Sonepar
00061600034
Réf. Fournisseur
001Y4006A281KL
Réf. Commerciale
Came
Moteur tubulaire radio KLIMT 4 Diam35 6Nm 230VAC - 50Hz
Les Atouts de la gamme:
KLIMT - Moteur mécanique 230 V AC - 50 HzFin de course électronique. Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Possibilité du réglage du point de fin de course intermédiaire pour une ouverture partielle.
Les Atouts de la gamme:
KLIMT - Moteur mécanique 230 V AC - 50 HzFin de course électronique. Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Possibilité du réglage du point de fin de course intermédiaire pour une ouverture partielle.
NoticePDF