Came - Volet Roulant Fin De Course Electronique KLIMT 5 Diam 45 20Nm - 001Y5020A151KL

CAME
CopieCopie
Came - Volet Roulant Fin De Course Electronique KLIMT 5 Diam 45 20Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 36 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • longueur - 594 mm

  • couple de rotation - 20 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456000644

Réf. Sonepar

00061600121

Réf. Fournisseur

001Y5020A151KL

Réf. Commerciale

Came

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

36 kg

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

longueur:

594 mm

couple de rotation:

20 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Oui

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

85 mm

Moteur tubulaire radio électronique KLIMT 5 20Nm 15 tr/min Diam 45

Les Atouts de la gamme:

KLIMT - Moteur mécanique 230 V AC - 50 HzFin de course électronique. Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Possibilité du réglage du point de fin de course intermédiaire pour une ouverture partielle.