Came - Volet Roulant Fin De Course Electronique KLIMT 5 Diam 45 50Nm - 001Y5050A121KL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 92 kg
type d'interrupteur de fin de course - électronique
longueur - 624 mm
couple de rotation - 50 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456000989
Réf. Sonepar
00061600134
Réf. Fournisseur
001Y5050A121KL
Réf. Commerciale
Came
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
92 kg
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
longueur:
624 mm
couple de rotation:
50 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:
85 mm
Les Atouts de la gamme:
KLIMT - Moteur mécanique 230 V AC - 50 HzFin de course électronique. Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Possibilité du réglage du point de fin de course intermédiaire pour une ouverture partielle.