Came - Volet Roulant Fin De Course Electronique KLIMT 6 Diam 55 120Nm - 001Y6120A101KL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couple de rotation - 120 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456061294
Réf. Sonepar
00061606129
Réf. Fournisseur
001Y6120A101KL
Marque
Came
couple de rotation:
120 Nm
Moteur tubulaire électronique KLIMT 6 120Nm
Les Atouts de la gamme:
KLIMT - Moteur mécanique 230 V AC - 50 HzFin de course électronique. Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Possibilité du réglage du point de fin de course intermédiaire pour une ouverture partielle.
Les Atouts de la gamme:
KLIMT - Moteur mécanique 230 V AC - 50 HzFin de course électronique. Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Possibilité du réglage du point de fin de course intermédiaire pour une ouverture partielle.
NoticePDF


