Came - Volet Roulant Fin De Course Electronique KLIMT AW5 Diam 45 20Nm - 001Y5020A151KLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456000651
Réf. Sonepar
00061600122
Réf. Fournisseur
001Y5020A151KLA
Marque
Came
Moteur tubulaire radio électronique 20Nm
Les Atouts de la gamme:
KLIMT AW - Moteur électrique idéal pour stores à caisson230 V AC - 50 HzFin de course électronique, Récepteur radio 433,92 MHz incorporé, Relâchement de la toile à la fermeture. Mise en tension de la toile à l'ouverture activableTête universelle pour l'application des plaques de fixation, Possibilité de réglage du point de fin de course intermédiaire (ouverture partielle)
Les Atouts de la gamme:
KLIMT AW - Moteur électrique idéal pour stores à caisson230 V AC - 50 HzFin de course électronique, Récepteur radio 433,92 MHz incorporé, Relâchement de la toile à la fermeture. Mise en tension de la toile à l'ouverture activableTête universelle pour l'application des plaques de fixation, Possibilité de réglage du point de fin de course intermédiaire (ouverture partielle)
NoticePDF