Came - Volet Roulant Fin De Course Mécanique MONDRIAN 5 Diam 45 30Nm - 001Y5030A151MO


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 53.5 mm
poids max. de volet roulant - 55 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
longueur - 523 mm
couple de rotation - 30 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456000811
Réf. Sonepar
00061600081
Réf. Fournisseur
001Y5030A151MO
Réf. Commerciale
Came
diamètre externe:
53.5 mm
poids max. de volet roulant:
55 kg
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
longueur:
523 mm
couple de rotation:
30 Nm
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui