Came - Volet Roulant Fin De Course Mécanique MONDRIAN 5 Diam 45 30Nm SECOUR - 001Y5030A151MOM

CAME
CopieCopie
Came - Volet Roulant Fin De Course Mécanique MONDRIAN 5 Diam 45 30Nm SECOUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 55 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • longueur - 586 mm

  • couple de rotation - 30 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456000828

Réf. Sonepar

00061600082

Réf. Fournisseur

001Y5030A151MOM

Réf. Commerciale

Came

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

55 kg

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

longueur:

586 mm

couple de rotation:

30 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Oui

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

85 mm

Moteur tubulaire Mondrian M5 30Nm 15 tr/min Diam 45

Les Atouts de la gamme:

Gamme MONDRIAN, moteur mécanique pour volets roulants et stores de protection solaire.Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis. Récepteur externe en option.Idéal pour des caissons aux dimensions réduites. Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.