Came - Volet Roulant Fin De Course Mécanique MONDRIAN 5 Diam 45 40Nm SECOUR - 001Y5040A151MOM

CAME
CopieCopie
Came - Volet Roulant Fin De Course Mécanique MONDRIAN 5 Diam 45 40Nm SECOUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 74 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • longueur - 586 mm

  • couple de rotation - 40 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456000934

Réf. Sonepar

00061600093

Réf. Fournisseur

001Y5040A151MOM

Réf. Commerciale

Came

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

74 kg

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

longueur:

586 mm

couple de rotation:

40 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Oui

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

85 mm

Volet Roulant Fin De Course Mécanique Tube Ø 45Mm (001Y5040A151MOM) Mondrian M5 40Nm 15 tr/min Diam 45