Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Came - Volet Roulant Fin De Course Mécanique MONDRIAN 5 Diam 45 50Nm - 001Y5050A121MO

CAME
CopieCopie
Came - Volet Roulant Fin De Course Mécanique MONDRIAN 5 Diam 45 50Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 53.5 mm

  • poids max. de volet roulant - 92 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • longueur - 523 mm

  • couple de rotation - 50 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456001016

Réf. Sonepar

00061600101

Réf. Fournisseur

001Y5050A121MO

Réf. Commerciale

Came

diamètre externe:

53.5 mm

poids max. de volet roulant:

92 kg

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

longueur:

523 mm

couple de rotation:

50 Nm

tige d'acier octogonale SW 50:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

Volet Roulant Fin De Course Mécanique Tube Ø 45Mm (001Y5050A121MO) Mondrian 5 50Nm 12 tr/min Diam 45