Came - Volet Roulant Fin De Course Mécanique MONDRIAN 5 Diam 45 50Nm SECOUR - 001Y5050A121MOM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 92 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
longueur - 586 mm
couple de rotation - 50 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456001023
Réf. Sonepar
00061600102
Réf. Fournisseur
001Y5050A121MOM
Réf. Commerciale
Came
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
92 kg
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
longueur:
586 mm
couple de rotation:
50 Nm
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gamme MONDRIAN, moteur mécanique pour volets roulants et stores de protection solaire.Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis. Récepteur externe en option.Idéal pour des caissons aux dimensions réduites. Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.