Came - Volet Roulant Fin De Course Mécanique MONDRIAN R5 Diam45 30Nm secour - 001Y5030A151MOMR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre externe - 45 mm 
- poids max. de volet roulant - 55 kg 
- type d'interrupteur de fin de course - mécanique 
- longueur - 756 mm 
- couple de rotation - 30 Nm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8050456000835
Réf. Sonepar
00061600083
Réf. Fournisseur
001Y5030A151MOMR
Marque
Came
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
55 kg
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
longueur:
756 mm
couple de rotation:
30 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:
85 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme MONDRIAN Radio, moteur mécanique pour volets roulants et stores screen. Fin de course mécanique, Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis, Idéal pour des caissons aux dimensions réduites, Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.


