Came - Volet Roulant Fin De Course Mécanique MONDRIAN R5 Diam45 50Nm - 001Y5050A121MOR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 92 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
longueur - 623 mm
couple de rotation - 50 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456001047
Réf. Sonepar
00061600104
Réf. Fournisseur
001Y5050A121MOR
Réf. Commerciale
Came
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
92 kg
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
longueur:
623 mm
couple de rotation:
50 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:
85 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme MONDRIAN Radio, moteur mécanique pour volets roulants et stores screen. Fin de course mécanique, Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis, Idéal pour des caissons aux dimensions réduites, Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.