Came - Volet Roulant Fin De Course Mécanique Moteur tubulaire MATTA 5 10Nm Diam 45 - 001Y5010A151MA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 18 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
longueur - 340 mm
couple de rotation - 10 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456000507
Réf. Sonepar
00061600050
Réf. Fournisseur
001Y5010A151MA
Réf. Commerciale
Came
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
18 kg
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
longueur:
340 mm
couple de rotation:
10 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
Les Atouts de la gamme:
MONDRIAN MATTA, moteur mécanique en 230 V AC - 50 Hz.Récepteur externe en option. Moteur court.Fonctions spécifiques : Possibilité d'utilisation sur tube de 50 mm rond ou octogonal, Adapté aux stores screen ou aux volets roulants de petites dimensions, Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis, Double entraxe permettant la fixation avec une gamme de supports étendue.