Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Came - Volet Roulant KBS51ACS Moteur tubulaire électrique 230V 30NM - 809Y5-0030

CAME
CopieCopie
Came - Volet Roulant KBS51ACS Moteur tubulaire électrique 230V 30NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couple de rotation - 30 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456072771

Réf. Sonepar

00061607277

Réf. Fournisseur

809Y5-0030

Réf. Commerciale

Came

couple de rotation:

30 Nm

Volet Roulant Fin De Course Electronique Tube Ø 45Mm Klimt Bs (809Y5-0030) KBS51ACS Moteur tubulaire électrique 230V 30NM