Came - Volet Roulant Moteur Tubulaire MONDRIAN M6 80Nm 15 tr/min Diam 55 - 001Y6080A121MOM

CAME
CopieCopie
Came - Volet Roulant Moteur Tubulaire MONDRIAN M6 80Nm 15 tr/min Diam 55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 55 mm

  • poids max. de volet roulant - 114 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • longueur - 610 mm

  • couple de rotation - 80 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456001085

Réf. Sonepar

00061600138

Réf. Fournisseur

001Y6080A121MOM

Réf. Commerciale

Came

diamètre externe:

55 mm

poids max. de volet roulant:

114 kg

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

longueur:

610 mm

couple de rotation:

80 Nm

tige d'acier octogonale SW 70:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

Mondrian M6 80Nm 15 tr/min Diam 55

Les Atouts de la gamme:

Gamme MONDRIAN, moteur mécanique pour volets roulants et stores de protection solaire.Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis. Récepteur externe en option.Idéal pour des caissons aux dimensions réduites. Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.