Came - Volet Roulant Moteur Tubulaire MONDRIAN MR6 80Nm 12 tr/min Diam 55 - 001Y6080A121MOMR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couple de rotation - 80 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456001092
Réf. Sonepar
00061600139
Réf. Fournisseur
001Y6080A121MOMR
Réf. Commerciale
Came
couple de rotation:
80 Nm
Moteur tubulaire radio Mondrian MR6 avec secours 80Nm 12 tr/min Diam 55
Les Atouts de la gamme:
La gamme MONDRIAN Radio, moteur mécanique pour volets roulants et stores screen. Fin de course mécanique, Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis, Idéal pour des caissons aux dimensions réduites, Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme MONDRIAN Radio, moteur mécanique pour volets roulants et stores screen. Fin de course mécanique, Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis, Idéal pour des caissons aux dimensions réduites, Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.
NoticePDF