Came - Volet Roulant Moteur tubulaire MONDRIAN R4 10Nm Diam 35 17 tr/min - 001Y4010A171MOR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 35 mm
poids max. de volet roulant - 28 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
longueur - 578 mm
couple de rotation - 10 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456000415
Réf. Sonepar
00061600044
Réf. Fournisseur
001Y4010A171MOR
Réf. Commerciale
Came
diamètre externe:
35 mm
poids max. de volet roulant:
28 kg
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
longueur:
578 mm
couple de rotation:
10 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Oui
tige d'acier octogonale SW 50:
Non
tige d'acier octogonale SW 60:
Non
tige d'acier octogonale SW 70:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme MONDRIAN Radio, moteur mécanique pour volets roulants et stores screen. Fin de course mécanique, Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis, Idéal pour des caissons aux dimensions réduites, Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.