Came - Volet Roulant Moteur Tubulaire MONDRIAN R6 80Nm 12 tr/min Diam 55 - 001Y6080A121MOR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 55 mm
poids max. de volet roulant - 114 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
longueur - 710 mm
couple de rotation - 80 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456001108
Réf. Sonepar
00061600140
Réf. Fournisseur
001Y6080A121MOR
Réf. Commerciale
Came
diamètre externe:
55 mm
poids max. de volet roulant:
114 kg
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
longueur:
710 mm
couple de rotation:
80 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Non
tige d'acier octogonale SW 60:
Non
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:
85 mm