fin de vie

Campa - Campalys 3.0 anthracite 1500W h - CYSD15HANTH

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 16.5 kg

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465680015480

Réf. Sonepar

00052002523

Réf. Fournisseur

CYSD15HANTH

Réf. Commerciale

Campa

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

poids:

16.5 kg

couleur:

anthracite

mode de pose:

appareil indépendant/mural

largeur:

922 mm

hauteur:

573 mm

profondeur:

123 mm

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

mode hors-gel:

Non

avec détecteur de présence:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

CAMPALYS 3.0 Horizontal 1500W Anthracite Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et corps de chauffe à cristaux inertiels internes

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Campalys, une impression diffuse de beauté et de nouveauté. L’œil attentif découvre une façade qui se tend à la façon d’une voile qu’un léger souffle emporte