Campa - Campalys 3.0 blanc 1500W h - CYSD15HBCCB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
poids - 16.5 kg
capacité de chauffage - 1500 W
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 573 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465680013752
Réf. Sonepar
00052002428
Réf. Fournisseur
CYSD15HBCCB
Réf. Commerciale
Campa
modèle:
standard
poids:
16.5 kg
capacité de chauffage:
1500 W
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
573 mm
profondeur:
123 mm
mode de pose:
appareil indépendant/mural
classe de protection:
II
couleur:
blanc
largeur:
922 mm
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Campalys, une impression diffuse de beauté et de nouveauté. L’œil attentif découvre une façade qui se tend à la façon d’une voile qu’un léger souffle emporte