Campa - CAMPAVER HUG nativ Radiateur Vertical 1000W Verre massif reflet - K161733
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec ventilateur - Non
largeur - 450 mm
hauteur - 1650 mm
profondeur - 194 mm
tension d’alimentation - 220...220 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Campaver nativ Hug
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700052723
Réf. Sonepar
00052005272
Réf. Fournisseur
K161733
Marque
Campa
avec ventilateur:
Non
largeur:
450 mm
hauteur:
1650 mm
profondeur:
194 mm
tension d’alimentation:
220...220 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec minuterie:
Non
poids:
33.5 kg
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui


