Campa - CAMPAVER nativ Radiateur Horizontal 1500W Verre massif Noir astrakan - K161125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - noir
largeur - 1098 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Campaver nativ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700052488
Réf. Sonepar
00052005248
Réf. Fournisseur
K161125
Marque
Campa
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
1098 mm
hauteur:
565 mm
profondeur:
108 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
verre
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
22 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...220 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
sortie d'air:
dessus
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6


