Campa - CAMPAVER nativ Radiateur Plinthe 1000W Verre massif Blanc lys - K161413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plinthe (<30 cm)
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
largeur - 1222 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Campaver nativ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3465700052594
Réf. Sonepar
00052005259
Réf. Fournisseur
K161413
Réf. Commerciale
Campa
modèle:
plinthe (<30 cm)
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
1222 mm
hauteur:
312 mm
profondeur:
104 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
verre
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
14 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...220 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
sortie d'air:
dessus
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6