Campa - CAMPAVER nativ Radiateur Plinthe 1500W Verre massif Noir astrakan - K161425

INTUIS - ELEC
CopieCopie
Campa - CAMPAVER nativ Radiateur Plinthe 1500W Verre massif Noir astrakan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 1600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700052624

Réf. Sonepar

00052005262

Réf. Fournisseur

K161425

Marque

Campa

modèle:

plinthe (Inf. à 30 cm)

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

1600 mm

hauteur:

312 mm

profondeur:

104 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

verre

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

17 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...220 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement:

1 m

sortie d'air:

dessus

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

CAMPAVER nativ Plinthe 1500W Blanc lys- radiateur déco design connecté en verre massif - chaleur douce en toute saison- Inertie optimisée-auto effacement périodes de pointe -fonctions avancées d'économies d'énergie