Campa - CAMPAVER nativ Radiateur Vertical 2000W Verre massif Reflet - K161237
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité de chauffage - 2000 W
couleur - argent
largeur - 450 mm
hauteur - 1650 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Campaver nativ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700052716
Réf. Sonepar
00052005271
Réf. Fournisseur
K161237
Marque
Campa
modèle:
autre
capacité de chauffage:
2000 W
couleur:
argent
largeur:
450 mm
hauteur:
1650 mm
profondeur:
113 mm
matériau de la façade:
verre
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Oui
poids:
35.5 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
230...230 V
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
mode hors-gel:
Non
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6


