Campa - Campaver select reflet 1500W vertical - CMSC15VMIRE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 22.6 kg
couleur - gris
mode de pose - appareil indépendant/mural
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465680142230
Réf. Sonepar
00052014223
Réf. Fournisseur
CMSC15VMIRE
Réf. Commerciale
Campa
modèle:
autre
capacité de chauffage:
1500 W
poids:
22.6 kg
couleur:
gris
mode de pose:
appareil indépendant/mural
largeur:
565 mm
hauteur:
1098 mm
profondeur:
121 mm
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
mode hors-gel:
Non
avec détecteur de présence:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
gestion via application:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec des angles droits Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Sélect connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec des angles droits Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Sélect connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Des lignes épurées, dynamiques, à la fois modernes et classiques… inspirées