fin de vie

Campa - Campaver ultime lys blanc 1500W vertical - CMUC15VBCCB

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 22.6 kg

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465680142599

Réf. Sonepar

00052014259

Réf. Fournisseur

CMUC15VBCCB

Réf. Commerciale

Campa

modèle:

autre

matériau du corps de chauffe:

autre

capacité de chauffage:

1500 W

poids:

22.6 kg

couleur:

blanc

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

230...230 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement:

1 m

largeur:

565 mm

hauteur:

1098 mm

profondeur:

121 mm

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

gestion via application:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

CAMPAVER ULTIME Vertical 1500W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Ultime connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Ultime connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Des lignes épurées, dynamiques, à la fois modernes et classiques… inspirées