Campa - CAMPAVERBAINS nativ radiateur 700W + Soufferie 800W Verre massif Noir astrakan - K165125

INTUIS - ELEC
CopieCopie
Campa - CAMPAVERBAINS nativ radiateur 700W + Soufferie 800W Verre massif Noir astrakan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 370 mm

  • hauteur - 1300 mm

  • profondeur - 158 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3465700052983

Réf. Sonepar

00052005298

Réf. Fournisseur

K165125

Marque

Campa

couleur:

noir

avec ventilateur:

Oui

largeur:

370 mm

hauteur:

1300 mm

profondeur:

158 mm

forme du cadre:

autre

tension d’alimentation:

220...220 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec minuterie:

Oui

poids:

18 kg

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Non

CAMPAVERBAINS nativ 700W+ 800 W Noir astrakan - radiateur sèche serviettes déco design connecté en verre massif - chaleur douce en toute saison- soufflerie pour une mise en chauffe rapide-fonctions avancées d'économies d'énergie