Campa - ELITE 1 radiateur seche-serviettes en verre NOIR ASTRAKAN 1300W - ICEL1SEPB13


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - autre
largeur - 430 mm
hauteur - 1500 mm
profondeur - 110 mm
poids - 26 kg
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465680139766
Réf. Sonepar
00052013976
Réf. Fournisseur
ICEL1SEPB13
Réf. Commerciale
Campa
forme du cadre:
autre
largeur:
430 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
110 mm
poids:
26 kg
avec minuterie:
Oui
programmable:
Oui
avec ventilateur:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
auto-apprentissage:
Non
indice de protection (IP):
IP21
gestion via application:
Non
indicateur de consommation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Disponinle en plusieurs matériau : Verre, marbre blanc ou acier
Les Atouts de la gamme:
Disponinle en plusieurs matériau : Verre, marbre blanc ou acier
Quelques mots du fabricant :
Radiateur sèche serviettes