fin de vie

Campa - HOLIDAY 1 radiateur sèche-serviettes en verre NOIR ASTRAKAN 1300W - ICHO1SEPB13

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec ventilateur - Oui

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz

  • avec minuterie - Oui

  • largeur - 350 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465680139810

Réf. Sonepar

00052013981

Réf. Fournisseur

ICHO1SEPB13

Réf. Commerciale

Campa

avec ventilateur:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec minuterie:

Oui

largeur:

350 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

114 mm

poids:

17.5 kg

indice de protection (IP):

IP21

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Non

HOLIDAY 1 radiateur sèche-serviettes en verre NOIR ASTRAKAN 1300W

Les Atouts de l'article:

Une option irresistible : le choix de la couleur des barres de séchage Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Une option irresistible : le choix de la couleur des barres de séchage Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Médaille d'or au palmarès des produits remarquables de la salle de bains, un pur produit du design et de la technologie