Campa - Jobel ver 3.0 anthracite 1500W - JOED15VANTH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 18 kg
couleur - anthracite
mode de pose - appareil indépendant/mural
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465680015404
Réf. Sonepar
00052002550
Réf. Fournisseur
JOED15VANTH
Marque
Campa
modèle:
autre
capacité de chauffage:
1500 W
poids:
18 kg
couleur:
anthracite
mode de pose:
appareil indépendant/mural
largeur:
400 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
130 mm
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
mode hors-gel:
Non
avec détecteur de présence:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Disponible en 3 géométries (horizontal, vertical, bas,) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 3 géométries (horizontal, vertical, bas,) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Une apparente simplicité qui mélange élégamment droites et courbes pour créer un effet de légèreté remarquable




