Campa - NATURAY HUG nativ Radiateur salle de bains Vertical 1000 W Brut de lave - K160723

INTUIS - ELEC
CopieCopie
Campa - NATURAY HUG nativ Radiateur salle de bains Vertical 1000 W Brut de lave

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 1650 mm

  • profondeur - 194 mm

  • tension d’alimentation - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700052419

Réf. Sonepar

00052005241

Réf. Fournisseur

K160723

Marque

Campa

avec ventilateur:

Oui

largeur:

450 mm

hauteur:

1650 mm

profondeur:

194 mm

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec minuterie:

Oui

poids:

46 kg

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Non

NATURAY HUG nativ Vertical 1000 W Brut de lave-Radiateur déco design de salle de bains en pierre de lave- barre de séchage intégrée-chaleur douce et inertie optimisée-fonctions avancées d'économies d'énergie