Campa - Naturay Hug sèche serviettes - 1100 watts - brute de lave - K201223


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec ventilateur - Oui
tension d’alimentation - 230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz
avec minuterie - Oui
largeur - 451 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700050385
Réf. Sonepar
00052005038
Réf. Fournisseur
K201223
Réf. Commerciale
Campa
avec ventilateur:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec minuterie:
Oui
largeur:
451 mm
hauteur:
1246 mm
profondeur:
128 mm
poids:
26 kg
indice de protection (IP):
IP24
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce radiateur valorise les extraordinaires qualité thermiques et décoratives de la pierre de lave brute . Associé à 2 barres de séchage design, qui se positionnent à gauche ou droite et en hauteur. C'est un sèche serviettes remarquable. Une pierre naturelle brute de sciage qui laisse apparaitre les traces géologiques liées à l’activité tectonique passée. Economies d'énergie et confort pilotés en mode connecté. Kéramos est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Ce radiateur valorise les extraordinaires qualité thermiques et décoratives de la pierre de lave brute . Associé à 2 barres de séchage design, qui se positionnent à gauche ou droite et en hauteur. C'est un sèche serviettes remarquable. Une pierre naturelle brute de sciage qui laisse apparaitre les traces géologiques liées à l’activité tectonique passée. Economies d'énergie et confort pilotés en mode connecté. Kéramos est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo
Quelques mots du fabricant :
Un radiateur et un sèche-serviette en pierre de lave brute hyper performant et décoratif