Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Campa - NATURAY nativ Radiateur Horizontal 1000 W lave satin grège - K160133

INTUIS - ELEC
CopieCopie
Campa - NATURAY nativ Radiateur Horizontal 1000 W lave satin grège

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • à huile/fluide - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3465700052280

Réf. Sonepar

00052005228

Réf. Fournisseur

K160133

Réf. Commerciale

Campa

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

à huile/fluide:

Non

couleur:

blanc

matériau de la façade:

pierre naturelle

largeur:

820 mm

hauteur:

565 mm

profondeur:

115 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

26 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...220 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement:

1 m

sortie d'air:

dessus

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

NATURAY nativ Horizontal 1000 W lave satin grège-radiateur déco design connecté en pierre de lave-chaleur douce en toute saison- Inertie optimisée-auto effacement périodes de pointe -fonctions avancées d'économies d'énergie