Campa - NATURAY nativ Radiateur Horizontal 1500 W Brut de lave - K160125

INTUIS - ELEC
CopieCopie
Campa - NATURAY nativ Radiateur Horizontal 1500 W Brut de lave

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 1098 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700052266

Réf. Sonepar

00052005226

Réf. Fournisseur

K160125

Marque

Campa

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

1098 mm

hauteur:

565 mm

profondeur:

115 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

pierre naturelle

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

35 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...220 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement:

1 m

sortie d'air:

dessus

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

NATURAY nativ Horizontal 1500 W Brut de lave-radiateur déco design connecté en pierre de lave-chaleur douce en toute saison- Inertie optimisée-auto effacement périodes de pointe -fonctions avancées d'économies d'énergie